RS PRO RS PRO electrolytic capacitor 2.2μF

Sebelum PPN:
Rp76.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Voltage: 63V dc Mounting Type: Through Hole Dimensions: 5 (Dia.) x 11mm Length: 11mm Operating Temperature Min: -40°C Lead Pitch: 2mm Lead Diameter: 0.5mm Life: 1000h Diameter: 5mm Ripple Current: 21mA Leakage Current : <=0.01 CV or 3 μA @ 1 minute Tolerance: ±20% Tolerance (minus): -20% With Polarity: Polar General Purpose Radial 63 -> 350 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan