RS PRO RS PRO electrolytic capacitor 150μF

Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp21.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Voltage: 250V dc Mounting Type: Through Hole Dimensions: 25 (Dia.) x 25mm Length: 25mm Operating Temperature Min: -25°C Lead Pitch: 10mm Lead Diameter: 1.45mm Life: 2000h Diameter: 25mm Ripple Current: 700mA Leakage Current : <=0.02 CV @ 5 minutes Tolerance: ±20% Tolerance (minus): -20% Polarized: Polarized RS aluminum capacitor, snap-in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan