RS PRO RS PRO electrolytic capacitor 100nF

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Voltage: 50V dc Mounting Type: Through Hole Dimensions: 4 (Dia.) x 7mm Length: 7mm Operating Temperature Min: -40°C Lead Pitch: 1.5mm Lead Diameter: 0.45mm Life: 1000h Diameter: 4mm Ripple Current: 5mA Leakage Current: <=0.01 CV or 3 μA @ 1 minute Tolerance: ±20% Tolerance (Negative): -20% With Polarity: Polar RS Aluminum 7 mm Radial Capacitor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan