RS PRO RS PRO Earth Terminal Block, Cage Clamp, 1 Pole, DIN Rail, Green, Yellow

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Ground terminal block type = DIN rail compatible wire size = 22 -> 8 AWG
Cable CSA = 0.5 -> 6mm2
Color = Green, Yellow Number of poles = 1
Termination Method = Cage Clamp

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan