RS PRO RS PRO DIN Plug 7 Pole Male Cable Mount

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of poles = 7 Gender = Male Mounting Type = Cable Mount Termination Method = Solder Connection Direction = Straight Rated Current = 4A Rated Voltage = 60V AC Shielded/Unshielded = Shielded DIN Number = DIN 45329 Housing Material = Nickel-plated brass Operating Temperature Max = +85°C RS PRO V14

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan