RS PRO RS PRO Dial 17mm Diameter: 36.8mm

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Numeric Dial
Feature
Specification
Shaft size = 17mm
Knob diameter = 36.8mm
Knob height = 6.4mm
Body Color = Clear Compatible Products = Collet Knob Material = Plastic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan