RS PRO RS PRO Dial 11mm Diameter: 36.8mm

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Numeric Dial
Feature
Specification
Shaft size = 11mm
Knob diameter = 36.8mm
Knob height = 6mm
Body Color: Black Indicator Color: White Compatible Products: Collet Knob Material: Plastic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan