RS PRO RS PRO DC Power Plug 2A 16V 2.5mm

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
DC Power Connector Type = DC Plug Inner Diameter = 2.5mm
Connection Direction = Straight Rated Voltage = 16 V
Mounting Type = Cable Mount Surface Treatment: Contact = Nickel Plating Series = CLB

RS PRO 21

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan