RS PRO RS Pro crimping tool

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Contact type = Pin, Socket total length = 44mm Tip width = 19mm Tip length = 18mm IC extraction tool. Efficient general-purpose tool for easily extracting DIP packages (up to 16 poles) Dimensions: 44 x 19 x 18 (mm) Body material : Acetal (Hostaform 'C') Springs: Steel, bright nickel plated finish

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan