RS PRO RS PRO Crimping terminal insulation cap

Sebelum PPN:
Rp509.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Cable Size: 2 mm2, 16 to 14 AWG Maximum Wire Size mm2: 2mm2 Diameter: 6.3mm Insulation: Insulation Insulation: Nylon Contact Material: Copper Thickness: 0.45mm Color: Natural

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan