RS PRO RS Pro crimp boot lace ferrule, insulated, white

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Insulation = Insulating Insulation = Nylon Number of Entries = 1 Pin Length = 8mm Pin Diameter = 1.3mm Color = White Contact Plating = Bright Tin Contact Material = Copper Max Wire Size mm2 = 0.5mm ² Max Wire Size AWG = 22AWG RS Pro DIN Replacement Ferrule. DIN compliant replacement for RS bootlace ferrule kit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan