RS PRO RS Pro crimp boot lace ferrule, insulated, gray

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Insulation = Dielectric Insulation = Nylon Number of Entries = 1 Pin Length = 12mm Overall Length = 20mm Color = Gray Contact Plating = Bright Tin Contact Material = Copper Maximum Wire Size mm2 = 4mm ² Maximum Wire Size AWG = 12AWG RS Pro DIN Replacement Ferrule DIN compliant replacement for RS bootlace ferrule kit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan