RS PRO RS PRO Connector Housing

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Tab size = 6.35 x 0.8mm
Material = PVC
Length = 14mm
Tab thickness = 0.8mm
Tab width = 6.35mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan