RS PRO RS PRO connection type terminal block 17165.2 series

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series: 17165.2 Cable Size: 4 to 0 AWG Color: Beige Rated Current: 220 CSA) A, 228 (UL) A, 290 (IEC) A Number of Levels: Double Terminal Method: Screw Rated Voltage: 1 kV Operating Temperature Min: - 40°C Operating temperature Max: +120°C SRK series feedthrough terminal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan