RS PRO RS PRO connection type terminal block 17140.2 series

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series: 17140.2 Cable Size: 16 to 1/0 AWG Color: Beige Rated Current: 150 (CSA) A, 150 (IEC) A, 150 (UL) A Number of Levels: Single Terminal Method: Screw Rated Voltage: 1 kV Operating Temperature Min: -40°C Operating temperature Max: +120°C SRK series feedthrough terminal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan