RS PRO RS PRO connection head Thermocouple connection head 1/2 BSPP

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Accessory Type: Thermocouple Connection Head Compatible Product: Temperature Sensor Criteria Compliant: RoHS Compliant Connector Size: 1/2 BSPP Maximum Temperature: 170°C KNE, Stainless Steel. This head is DIN B, terminals on 33 mm and 40 mm centers Fixed base IP67 rated

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan