RS PRO RS PRO Clamp Fitting, 6 Way, 2.54mm, 2 Rows

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series = PH2
Pitch = 2.54mm
Number of poles = 6
Number of rows = 2
Connection Direction = Straight Shrouded/Unshrouded = Unshrouded Mounting Type = Through-hole mounting Termination Method = PCB
Surface Treatment: Contacts = Gold flash over nickel plating Voltage Rating = 12 Volts

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan