RS PRO RS PRO Clamp Fitting, 10 Way, 2.54mm, 1 Row

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series = PH1
Pitch = 2.54mm
Number of poles = 10
Number of rows = 1
Connection Direction = Straight Shrouded/Unshrouded = Unshrouded Mounting Type = Through-Hole Mounting Termination Method = DIP Solder Surface Treatment: Contact = Gold Flash over Nickel Plated Voltage Rating = 12 Volts

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan