RS PRO RS PRO Circular Connector, 8 Way, M12, Screw Mount

Sebelum PPN:
Rp989.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of poles = 8
Mounting Type = Screw Mount Connector Size = M12
Plug/Socket = Socket Contacts (Male/Female) = Female Wiring Method = Screw
IP protection rating = IP67
Series = CNF12
Coding = A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan