RS PRO RS PRO Circular Connector, 8 Way, M12, Panel Mount

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of poles = 8
Mounting Type = Panel Mount Connector Size = M12
Plug/Socket = Plug Contacts (Male/Female) = Male
IP protection rating = IP67
Rated current = 2.0A
Series = CPM12
Rated voltage = 30.0 V
Shielded/Unshielded = Unshielded Operating Temperature Min = -25°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan