RS PRO RS PRO Circular Connector, 6 Way, M6, Panel Mount

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of poles = 6
Mounting Type = Panel Mount Connector Size = M6
Plug/Socket = Plug Contacts (Male/Female) = Male
IP protection rating = IP67
Rated current = 2.0A
Connection direction = Straight Mating = Snap-in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan