RS PRO RS PRO Circular Connector, 4 Way, M8, Cable Mount

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of poles = 4
Mounting Type = Cable Mount Connector Size = M8
Plug/Socket = Socket Contacts (Male/Female) = Female Wiring Method = Screw
IP protection rating = IP67
Rated current = 3.0A
Connection Direction = Straight Rated Voltage = 30.0 V
Connection type = screw pole type = 4P

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan