RS PRO RS PRO Circular Connector, 4 Way, M16, Cable Mount

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of poles = 4
Mounting Type = Cable Mount Connector Size = M16
Plug/Socket = Plug Contact (Male/Female) = Male Wiring Method = Solder
IP protection rating = IP67
Rated current = 5.0A
Series = SF1611
Rated voltage = 500 -> 0 V
Housing Material = Chrome Plated Brass Pole Style = 4
Surface treatment: Contact = Gold Operating temperature Max = +85°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan