RS PRO RS PRO Circular Connector, 3 Way, M6, Panel Mount

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of poles = 3
Mounting Type = Panel Mount Connector Size = M6
Plug/Socket = Socket Contacts (Male/Female) = Female
IP protection rating = IP67
Rated current = 5.0A
Series = Snap-In M6 Series
Mating type = snap-in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan