RS PRO RS PRO Chassis Mount Resistor, 30W, 1.5kΩ, 5%

Sebelum PPN:
Rp1.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Resistance = 1.5kΩ
Rated power = 30W
Package/Case = Tube Tolerance = 5%
Technology = Nichrome Termination Style = Faston Operating Temperature Min = -50°C
Operating temperature Max = +50°C
Overall length = 51mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan