RS PRO RS PRO Chassis Mount Resistor, 2kW, 500 Ohm, ±10%

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Resistance = 500Ω
Rated power = 2kW
Series = RSPR2K
Package/Case = Flatness Tolerance = ±10%
Technology = Thick Film Termination Style = Screw Operating Temperature Min = -55°C
Operating temperature Max = +150°C
Minimum temperature coefficient = -150 ppm/°C
Maximum temperature coefficient = +150 ppm/°C
Dimensions = 60 x 65 x 15mm
Overall width = 65mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan