RS PRO RS Pro case Height: 45 mm Width: 333 mm Depth: 95 mm

Sebelum PPN:
Rp629.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = PP Exterior Height = 45 mm Exterior Width = 333 mm Exterior Depth = 95mm Exterior Dimensions = 45 x 333 x 95mm Form = Y Waterproof or Waterproof = N Wheels = N Color = Black Partition = N Material Type = Plastic Sample Box. Black polypropylene molded box with hinged lid and fixings. Two nylon-coated foam inner members.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan