RS PRO RS Pro case Height: 200 mm Width: 225 mm Depth: 70 mm

Sebelum PPN:
Rp1.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = PP Exterior Height = 200 mm Exterior Width = 225 mm Exterior Depth = 70mm Exterior Dimensions = 200 x 225 x 70mm Form = Y Waterproof or Waterproof = N Wheels = N Color = Black Partition = N Material Type = Plastic Storage Case. Molded polypropylene with handle, hinged lid and clasp. Abrasion and damage resistant with two nylon-coated foam inner members

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan