RS PRO RS PRO Case for Electronics, Steel, Grey, 279 x 432 x 219mm

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Steel Depth = 279 mm
Width = 432 mm
Height = 219 mm
Dimensions = 279 x 432 x 219mm
Color = Gray Ventilation = Yes Carrying Handle = No

RS PRO 14

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan