RS PRO RS PRO Case for Electronics, 65 x 85 x 42mm, Cold Rolled Steel, Grey

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = Cold Rolled Steel Depth = 65 mm
Width = 85 mm
Height = 42 mm
Dimensions = 65 x 85 x 42mm
Color = Gray Ventilation = None Carrying Handle = None Standard = RoHS

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan