RS PRO RS PRO Case for Electronics, 430 x 150 x 50mm, Cold Rolled Steel, Grey

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = Cold rolled steel Depth = 430 mm
Width = 150 mm
Height = 50 mm
Dimensions = 430 x 150 x 50mm
Color = Gray

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan