RS PRO RS PRO Case for Electronics, 406 x 197 x 159mm, Cold Rolled Steel, Grey

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = Cold Rolled Steel Depth = 406 mm
Width = 197 mm
Height = 159 mm
Dimensions = 406 x 197 x 159mm
Color = Gray

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan