RS PRO RS PRO Case for Electronics, 300 x 200 x 100mm, Cold Rolled Steel, Grey

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = Cold rolled steel Depth = 300 mm
Width = 200 mm
Height = 100 mm
Dimensions = 300 x 200 x 100mm
Color = Gray

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan