RS PRO RS PRO Case for Electronics, 257 x 130 x 112mm, Cold Rolled Steel, White

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = Cold Rolled Steel Depth = 257 mm
Width = 130 mm
Height = 112 mm
Dimensions = 257 x 130 x 112mm
color = white

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan