RS PRO RS PRO Case for Electronics, 120 x 120 x 80mm, Cold Rolled Steel, Grey

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = Cold rolled steel Depth = 120 mm
Width = 120 mm
Height = 80 mm
Dimensions = 120 x 120 x 80mm
Color = Gray

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan