RS PRO RS PRO Capacitor 470μF, 63V dc

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 470μF
Voltage = 63V dc
Mounting Type = Radial, Through-Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 13 Dia. x 21mm
Height = 21mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 13mm
Operating temperature Max = 105°C
Lead spacing = 5mm
Tolerance = ±20%
Dissipation factor = 9%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan