RS PRO RS PRO Capacitor 100μF, 63V dc

Sebelum PPN:
Rp169.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 100μF
Voltage = 63V dc
Mounting Type = Surface Mount Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 10.2 x 10mm
Height = 10.4mm
Length = 10.2mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 10mm
Operating temperature Max = 105°C
Lifespan = 2000h
Ripple current = 310mA
Dissipation factor = 12%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan