RS PRO RS PRO Capacitor 100μF, 50V dc

Sebelum PPN:
Rp6.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 100μF
Voltage = 50V dc
Mounting Type = Axial, Through-Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 8 x 12mm
Length = 12mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 8mm
Operating temperature Max = 105°C
Lifespan = 1000h
Ripple current = 465Arms
Dissipation factor = 10%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan