RS PRO RS PRO buzzer

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Decibels/1m: 85dB Tone Length: Number of Continuous Tones: Single Mounting Style: Through Hole Mounting Supply Voltage: 6 to 15 V Max Decibels: 85dB Diameter: 12 mm Body Color: Black Minimum Temperature: -30°C Maximum Temperature: +70°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan