RS PRO RS PRO Butt Splice Sleeve 26AWG 22AWG Insulated Butt Splice White, Yellow

Sebelum PPN:
Rp9.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Splice Type = Butt Splice Compatible Wire Size = 22 to 26 AWG
Total length = 12.5mm
Compatible wire size AWG Min = 26AWG
Compatible wire size AWG Max = 22AWG
Color = white, yellow

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan