RS PRO RS PRO Bracket

Sebelum PPN:
Rp589.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Screws. Flat brackets. Zinc plated steel. Flat brackets, straight, L and T configurations. Straight brackets, 75x20.7 mm. L-shaped, 50 x 50 x 13 mm. T-shaped, 76 x 76 x 19 mm.
Feature
Specification
Dimensions = 75 x 2 mm
Number of holes = 5
Material = Galvanized Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan