RS PRO RS PRO Battery Connectors

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male/Female = Male Number of Positions = 2
Mounting type = Cable mount Connection direction = Straight Contact material = Copper Surface treatment: Contact = Silver Rated current = 25/35A
Rated voltage = 600 V
Color = Gray Series = BMC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan