RS PRO RS PRO Battery Connectors

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male/Female = Male Number of Positions = 2
Mounting Type = Cable Mount Connection Direction = Straight Contact Material = Copper Surface Treatment: Contact = Silver Rated Current = 200A
Rated voltage = 600 V
Color = Red Series = BMC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan