RS PRO RS Pro barrier strip, 28 poles

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of contacts = 28 Pitch = 9.5mm Mounting length = 28.6mm Dimensions = 266.7 x 17.9 x 10.6mm Depth = 10.6mm Length = 266.7mm Tag strip. Standard type has 18 insulated tags and 10 ground/ Consists of a total of 28 fixed tags Miniature type has 28 insulated tags Fixed center 28.6mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan