RS PRO RS PRO auxiliary contact, 4, 16 A

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of contacts = 4
Normal terminal configuration = 3NC / 1NO
Mounting Method = Top Mount Product Series = RSPRO-AC13
Contact current rating = 16 A
Contact voltage rating = 500 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan