RS PRO RS PRO auxiliary contact, 2, 10 A

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of contacts = 2
Normal terminal configuration = 1 NC / 1 NO
Mounting Method = Side Mounting Product Series = RSPRO1000-AC11-SA
Contact current rating = 10 A
Contact voltage rating = 500 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan