RS PRO RS Pro Aluminum Volume Adjustment Knob (Knob) Shaft: 6.4mm, Diameter: 15mm, x Height: 12.5mm

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Shaft size = 6.4mm Knob diameter = 15mm Knob height = 12.5mm Body color = Silver Indicator color = Black Combination = Potentiometer knob type = Push-on knob Robust, polished finish. , satellite receivers, instrumentation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan