RS PRO RS Pro Aluminum Volume Adjustment Knob (Knob) Shaft: 6.35mm, Diameter: 22mm, x Height: 14mm

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Shaft size = 6.35 mm Knob diameter = 22 mm Knob height = 14 mm Body color = Black Indicator color = Black combination = 6.35 mm Shaft material = Aluminum robust, polished knob. Robust knob with position indicator slot. Matte black (anodized) is available. Single set screw fixing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan