RS PRO RS Pro Aluminum electrolytic capacitor 63V dc 220μF

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 220μF Technology = Electrolytic Voltage = 63V dc Mounting Type = Through Hole Dimensions = 10 (Dia.) x 20mm Length = 20mm Height = 20mm Diameter = 10mm Operating Temperature Min = -40°C Operating Temperature Max = +105 °C Lead pitch = 5mm Series = RS Dielectric loss tangent = 10% General-purpose radial 63 -> 350 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan