RS PRO RS Pro Aluminum electrolytic capacitor 63V dc 100μF

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 100μF Technology = Electrolytic Voltage = 63V dc Mounting Type = Through Hole Dimensions = 8 (Dia.) x 11mm Length = 11mm Height = 11mm Diameter = 8mm Operating Temperature Min = -40°C Operating Temperature Max = +105 °C Lead Pitch = 3.5mm Series = RS Leakage Current = <=0.01 CV or 3 μA @ 1 minute General Purpose Radial 63 -> 350 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan